APPROVED VENDOR Chiều dài quét cửa 2RRH9 3 feet
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quét cửa |
Chiều cao mặt bích | 1-3 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | Gói Đồng |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Nylon |
Chèn kích thước | 9 / 16 " |
Chiều dài | 3ft. |
Chiếu | 13 / 64 " |
Loại quét | Đánh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mặt bích | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRH6 | Nhôm | nhựa PVC | 1-19 / 64 " | 5 / 8 " | €9.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.