National Guard 203ndkb-48 | Quét Cửa Nhôm Đồng Đen 48 In | 5muk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QUỐC GIA BẢO VỆ 203NDKB-48 Cửa Quét Nhôm Đồng Tối 48 In | AE4UGB 5MUK4

NATIONAL GUARD 203NDKB-48 Quét Cửa Nhôm Đồng Đen 48 In

Trong kho
Khoản mục: AE4UGB phần: 203NDKB-48Tham chiếu chéo: 5MUK4

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€85.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuét cửa xếp hạng chống cháy
Chiều cao mặt bích1"
Vật liệu mặt bíchNhôm đồng sẫm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuNeoprene
Chèn kích thước2"
Chiều dài4ft.
Chiếu3 / 8 "
Loại quétVây đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)123.19
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7610100020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mặt bíchChiều dàiGiá cả
NATIONAL GUARD 203NA-36 Cửa Quét Nhôm Anodized 36 In | AE4UFY 5MUK1 203NA-36anodized nhôm3ft.€47.64
NATIONAL GUARD 203NA-48 Cửa Quét Nhôm Anodized 48 In | AE4UFZ 5MUK2 203NA-48anodized nhôm4ft.€62.74
National GUARD 203NDKB-36 Cửa Quét Nhôm Đồng Đen 36 In | AE4UGA 5MUK3 203NDKB-36Nhôm đồng sẫm3ft.€62.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NATIONAL GUARD 203NDKB-48 Quét Cửa Nhôm Đồng Đen 48 In
€85.30 /đơn vị