Pemko 315cn48 | Quét đáy cửa 4 feet | 3egr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEMKO 315CN48 Quét đáy cửa 4 chân | AC8WKQ 3EGR1

PEMKO 315CN48 Quét Đáy Cửa 4 Chân

Trong kho
Khoản mục: AC8WKQ phần: 315CN48Tham chiếu chéo: 3EGR1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€33.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuét cửa
Chiều cao mặt bích1-1 / 4 "
Vật liệu mặt bíchanodized nhôm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuNeoprene
Chèn kích thước7 / 16 "
Chiều dài4ft.
Chiếu1 / 4 "
Loại quétVây đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)123.19
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8302416045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mặt bíchChèn màuChèn vật liệuChèn kích thướcChiều dàiChiếuGiá cả
PEMKO 315CN36 Quét đáy cửa 3 chân | AC8WKP 3EGP9 315CN36anodized nhômĐenNeoprene7 / 16 "3ft.1 / 4 "€25.44
PEMKO 315DN36 Quét đáy cửa 3 chân | AC8WKR 3EGR2 315DN36Nhôm đồng sẫmĐenNeoprene7 / 16 "3ft.1 / 4 "€29.22
PEMKO 315DN48 Quét đáy cửa 4 chân | AC8WKT 3EGR3 315DN48Nhôm đồng sẫmĐenNeoprene7 / 16 "4ft.1 / 4 "€43.25
PEMKO 315SSN36 Quét đáy cửa 3 chân | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Thép không gỉĐenNeoprene5 / 16 "3ft.3 / 16 "€115.85
PEMKO 315SSN48 Quét đáy cửa 4 chân | AC8WLE 3EGT6 315SSN48Thép không gỉĐenNeoprene5 / 16 "4ft.3 / 16 "€134.98
PEMKO 307AV48 Quét đáy cửa 4 chân | AC8WLH 3EGU3 307AV48Nhômmàu xámChèn Vinyl7 / 8 "4ft.1 / 4 "€14.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEMKO 315CN48 Quét Đáy Cửa 4 Chân
€33.08 /đơn vị