APPROVED VENDOR 2RRH1 Cửa quét 3 cánh Chiều dài XNUMX feet
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quét cửa |
Chiều cao mặt bích | 1-1 / 4 " |
Vật liệu mặt bích | Cây phong |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | nhựa PVC |
Chèn kích thước | 1" |
Chiều dài | 3ft. |
Chiếu | 1 / 4 " |
Loại quét | Ba vây |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 4421909780 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.