2rrf1 | Con dấu xốp Cao su đen rộng 10 feet 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRF1 Con dấu xốp Cao su đen rộng 10 feet 1/2 inch | AC3DDU 5MFG8

APPROVED VENDOR Con dấu bọt 2RRF1 10 feet Chiều rộng 1/2 inch Cao su đen

Trong kho
Khoản mục: AC3DDU phần: 2RRF1Tham chiếu chéo: 5MFG8

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€7.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBọt Seal
MàuĐen
Chèn vật liệuCao su xốp nitrile
Vật chấtCao su xốp nitrile
Kiểu lắpTự dính
Chiều cao tổng thể1 / 4 "
Chiều dài tổng thể10ft.
Chiều rộng tổng thể1 / 2 "
Bán dưới dạngLăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChèn vật liệuVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRE4 Bọt xốp 17ft Xám Pvc kín | AC3DDM 2RRE6 2RRE4màu xámBọt di động kín PVCBọt di động kín PVC3 / 16 "17ft.3 / 8 "€3.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRE5 Bọt xốp 17ft Xám Pvc kín | AC3DDN 2RRE9 2RRE5màu xámBọt di động kín PVCBọt di động kín PVC1 / 4 "17ft.1 / 2 "€11.80
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRE6 Bọt Seal 10ft Grey Pvc Closed Cell Foam | AC3DDP 2RRE6màu xámBọt di động kín PVCBọt di động kín PVC1 / 2 "10ft.3 / 4 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đệm xốp 2RRE7 Bọt xám 17 feet | AC3DDQ 2RRE7màu xámBọt tế bào mở PolyurethaneBọt tế bào mở Polyurethane1 / 4 "17ft.1 / 2 "€4.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2RRE8 Foam Seal 17 Feet Grey Foam | AC3DDR 2RRE8màu xámBọt tế bào mở PolyurethaneBọt tế bào mở Polyurethane3 / 8 "17ft.1 / 2 "€5.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng xốp 2RRE9 Bọt xám 17 feet | AC3DDT 2RRE9màu xámBọt tế bào mở PolyurethaneBọt tế bào mở Polyurethane1 / 2 "17ft.3 / 4 "-
RFQ
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đệm xốp 2RRF3 Chiều rộng 10 feet 1/2 inch Cao su đen | AC3DDW 2RRF3ĐenCao su xốp nitrileCao su xốp nitrile3 / 8 "10ft.1 / 2 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Con dấu bọt 2RRF1 10 feet Chiều rộng 1/2 inch Cao su đen
€7.23 /đơn vị