2raf5 | Chốt Côn Có Ren 18-8 10-32 X 1 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2RAF5 Taper Pin Threaded 18-8 10-32 X 1, 5PK | AC3BCU

APPROVED VENDOR Chốt côn 2RAF5 Có ren 18-8 10-32 X 1, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC3BCU phần: 2RAF5

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€16.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Kết thúcTrơn
Dia cuối lớn.0.217 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung-0.0007 đến +0.0013 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể1"
Độ cứng RockwellB90
Kích thước máy#3
Dia cuối nhỏ.0.209 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.010 "
Kích thước chủ đề10-32
KiểuCó ren
Chiều dài có thể sử dụng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8477908501
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt côn 2RAF5 Có ren 18-8 10-32 X 1, 5PK
€16.13 /đóng gói