2njg4 | Phim Polypropylen 0.005 X 40 X 300 Inch mờ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Màng Polypropylene 2NJG4 0.005 x 40 x 300 Inch Mờ | AC2WAN

APPROVED VENDOR Phim 2NJG4 Polypropylene 0.005 x 40 x 300 inch Transluscent

Trong kho
Khoản mục: AC2WAN phần: 2NJG4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€282.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKho phim
MàuTrong sáng
Chiều dài25ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.032 "
Vật chấtPolyester
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-94 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo28,000 psi
bề dầy0.005 "
Độ dày dung sai+/- 0.00025 "
Chiều rộng40 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.032 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.45
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)101.85
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS3920690000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJF3 Màng Polypropylene Trong suốt 0.005 x 27 x 120 In | AC2WAE 2NJF310ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€59.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJF4 Màng Polypropylene Trong suốt 0.001 x 40 x 120 In | AC2WAF 2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€87.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJF5 Màng Polypropylene Trong suốt 0.002 x 40 x 120 In | AC2WAG 2NJF510ft.0.2 "+/- 0.00010 "40 "€72.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJF6 Màng Polypropylene Trong suốt 0.003 x 40 x 120 In | AC2WAH 2NJF610ft.0.003 "+/- 0.00015 "40 "€59.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJF9 Phim Polypropylene Trong suốt 0.005 x 27 x 300 In | AC2WAJ 2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€126.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJG1 Phim Polypropylene Trong suốt 0.001 x 40 x 300 In | AC2WAK 2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€188.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2NJG2 Phim Polypropylene 0.001 x 40 x 120 Inch Mờ | AC2WAL 2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€131.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Phim 2NJG4 Polypropylene 0.005 x 40 x 300 inch Transluscent
€282.54 /đơn vị