APPROVED VENDOR 2NJF1 Chụp trên Uhmw 11/32 x 9/32 inch 10 feet Trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bám vào đường ray dẫn hướng băng tải |
Màu | trắng |
Chiều cao bên trong | 1 / 4 " |
Chiều rộng bên trong | 1 / 8 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độ F |
Chiều cao tổng thể | 11 / 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 9 / 32 " |
Độ bền kéo | 5800 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.64 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.