2nje7 | C Kênh 1 1/2 Inch Chân 2 Trong X 10 Feet Uhmw | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kênh 2NJE7 C 1 1/2 Inch Chân 2 In x 10 Feet Uhmw | AC2VZZ

APPROVED VENDOR Kênh 2NJE7 C 1 1/2 inch Chân 2 inch x 10 feet Uhmw

Khoản mục: AC2VZZ phần: 2NJE7
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€235.75 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu kênh C
Màutrắng
Chiều dài10ft.
Dung sai chiều dài+ 0.125 / -0.000 "
Vật chấtUHW
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-22 độF
Độ bền kéo5800 psi
KiểuĐường ray dẫn hướng băng tải
Chiều dày0.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)304.8
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3916100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng mở dưới cùng (1-1 / 2 ")
  • Chiều rộng cơ sở bên trong (2 ")
  • Chiều dài chân bên trong (1-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kênh 2NJE5 C Chân 1/2 inch 1.5 inch x 10 feet Uhmw | AC2VZX 2NJE50.09 "€78.03
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kênh 2NJE6 C Chân 1 inch 1 inch x 10 feet Uhmw | AC2VZY 2NJE60.125 "€114.57
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kênh 2NJE7 C 1 1/2 inch Chân 2 inch x 10 feet Uhmw
€235.75 /đơn vị