APPROVED VENDOR 2NJD5 Nửa Vòng Uhmw 25/64 Inch Rad 10 Chân Trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường ray dẫn hướng băng tải nửa vòng |
Màu | trắng |
Bán kính bên trong | 17 / 64 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độ F |
Bán kính bên ngoài | 25 / 64 " |
Độ bền kéo | 5800 psi |
Chiều dày | 0.093 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.