APPROVED VENDOR 2NJC7 Angle Uhmw 1/4 T 1.5 inch Chân 10 feet Trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc cổ phiếu |
Màu | trắng |
Corners | Square |
Kết thúc | Mịn |
Chân dài | 1-1/2" x 1-1/2" |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 5800 psi |
bề dầy | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 307.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.