APPROVED VENDOR Kênh 2NJC6 U Uhmw 47/64 Chân 1 1/4 inch x 10 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu kênh U |
Màu | trắng |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.125 / -0.000 " |
Vật chất | UHW |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -22 độF |
Độ bền kéo | 5,800 PSI |
Kiểu | Đường ray dẫn hướng băng tải |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.85 |
Mã HS | 3916100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.