APPROVED VENDOR 2ME51 Chốt chốt Thép hợp kim 1/2" X 4-1/2 Chiều dài, 5PK
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt chốt |
đường kính | 0.5001 đến 0.5003 " |
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | 51,000 Lbs. |
Kết thúc | Trơn |
Dung sai chiều dài | +/- 0.012 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
Đường kính danh nghĩa | 1 / 2 " |
Chiều dài tổng thể | 4.5 " |
Độ cứng Rockwell | C60 |
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.) | 25,500 Lbs. |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7318190000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.