2 phút 44 | Thép hợp kim chốt chốt dài 1/2" X 2", 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 2ME44 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 2 Length, 10PK | AC2RBN

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 2ME44 Chiều dài 1/2" X 2", 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC2RBN phần: 2ME44

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€22.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.5001 đến 0.5003 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)51,000 Lbs.
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.012 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài tổng thể2"
Độ cứng RockwellC60
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)25,500 Lbs.
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318290000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 2ME44 Chiều dài 1/2" X 2", 10PK
€22.08 /đóng gói