U39080.050.0100 | Thép hợp kim chốt chốt 1/2 X 1 Chiều dài, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 Length, 10PK | AC2RBJ 2ME40

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Thép hợp kim Chốt Chốt 1/2 X 1 Chiều dài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC2RBJ phần: U39080.050.0100Tham chiếu chéo: 2ME40 / 175M07

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€11.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.5001 đến 0.5003 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)51,000 Lbs.
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.012 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài tổng thể1"
Độ cứng RockwellC60
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)25,500 Lbs.
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318290000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Thép hợp kim Chốt Chốt 1/2 X 1 Chiều dài, 10PK
€11.92 /đóng gói