2mb80 | Thép hợp kim chốt chốt dài 1/4" X 1", 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2MB80 Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 1 Chiều dài, 100PK | AC2QVJ

APPROVED VENDOR 2MB80 Chốt chốt Thép hợp kim Chiều dài 1/4" X 1", 100PK

Trong kho
Khoản mục: AC2QVJ phần: 2MB80

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€39.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.2501 đến 0.2503 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)12,800 Lbs.
Kết thúcTrơn
Dung sai chiều dài+/- 0.012 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Chiều dài tổng thể1"
Độ cứng RockwellC60
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)6400
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB80 Chốt chốt Thép hợp kim Chiều dài 1/4" X 1", 100PK
€39.01 /đóng gói