APPROVED VENDOR Bảng niêm phong túi vận hành bằng tay 2LEE2 Top 20in
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy dán túi vận hành bằng tay |
Gắn kết | Bảng Top |
Chiều dài con dấu | 20 " |
Chiều rộng con dấu | 3 / 32 " |
điện áp | 115 VAC |
Watts | 700 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 70.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11 |
Mã HS | 8515800080 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F534 | Máy đóng dấu vận hành bằng tay | 110 | - | €550.31 | ||
13F540 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 1000 | €64.82 | ||
2LED7 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 870 | €377.65 | ||
2LED8 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 800 | €445.07 | ||
4LT28 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 580 | €211.68 | ||
4LT36 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 410 | €112.73 | ||
5ZZ35 | Máy dán túi vận hành bằng tay | 115 VAC | 430 | €302.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.