APPROVED VENDOR Thép thanh 2KUL5 8620 Đường kính 2 inch x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 8620 |
đường kính | 2" |
Dung sai đường kính | + 0.000 / -0.004 " |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Mục đích chung |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7228501080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Hợp kim Loại | đường kính | Độ cứng điển hình | Dung sai đường kính | Kết thúc | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN2 | Mục đích chung | 4140 | 1 / 2 " | 241 Max | + 0.000 / -0.005 " | Chưa được đánh bóng | 1 ft. | +/- 1.000 " | €5.64 | |
2HKV1 | Mục đích chung | 4140 | 1.125 " | 321 Max | + 0.000 / -0.006 " | Chưa được đánh bóng | 1 ft. | +/- 1.000 " | €39.93 | |
2HKV7 | Mục đích chung | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | Chưa được đánh bóng | 1 ft. | +/- 1.000 " | €86.44 | |
2KUF3 | Mục đích chung | 4140 | 1.125 " | 321 Max | + 0.000 / -0.006 " | Chưa được đánh bóng | 3 ft. | +/- 3.000 " | €112.56 | |
2KUF9 | Mục đích chung | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | Chưa được đánh bóng | 3 ft. | +/- 3.000 " | €255.11 | |
2KUH8 | Mục đích chung | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | Chưa được đánh bóng | 6 ft. | +/- 6.000 " | €503.50 | RFQ
|
2KUJ1 | Mục đích chung | 8620 | 1.25 " | - | + 0.000 / -0.003 " | Chưa được đánh bóng | 1 ft. | +/- 1.000 " | €32.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.