APPROVED VENDOR 2KPN4 Bộ khởi động giá đỡ H 74 W 72 D 18 Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Màu | Đen |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 74 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 600 lb |
Loại kệ | Starter |
Chiều rộng | 72 " |
Kết thúc giá đỡ dây | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật liệu giá đỡ dây | Thép |
Loại kệ dây | Starter |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KPK8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 24 " | €262.67 | |
2KPK9 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 36 " | €281.56 | |
2KPL1 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 48 " | €300.71 | |
2KPL2 | 18 " | 63 " | 4 | 600 lb | Starter | 60 " | €348.59 | |
2KPL3 | 18 " | 63 " | 4 | 600 lb | Starter | 72 " | €363.90 | RFQ
|
2KPL4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 24 " | €248.52 | |
2KPL5 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 36 " | €300.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.