APPROVED VENDOR Phần mở rộng ngã ba 2KFH2 Màu vàng 6 x 96 inch - Gói 2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần mở rộng Fork |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài phần mở rộng | 96 " |
Width Chiều rộng | 6" |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Chiều dài ngã ba | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8431200000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.