2jge1 | Thanh gang Cl 40 Đường kính 2 inch. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE1 Cl 40 Đường kính 2 inch x Chiều dài 1 feet | AC2EKX

APPROVED VENDOR Thanh gang 2JGE1 Cl 40 Đường kính 2 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2EKX phần: 2JGE1
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
€70.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim LoạiCL 40 màu xám sắt
đường kính2"
Dung sai đường kính+ 0.066 / + 0.114 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtGang thep
tâm trạngNhư diễn viên
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình207 để 269
Độ bền kéo điển hình40,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7207200075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhĐộ cứng điển hìnhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGD8 Cl 40 Đường kính 1 1/2 inch x 1 Feet | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 để 277€39.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGD9 Cl 40 1 3/4 Inch Đường kính x 1 Feet | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 để 277€51.79
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE2 Cl 40 2 Đường kính 1/4 inch x 1 Feet | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 để 269€85.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE3 Cl 40 2 Đường kính 1/2 inch x 1 Feet | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 để 269€102.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE4 Cl 40 2 3/4 Inch Đường kính x 1 Feet | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 để 269€118.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE5 Cl 40 Đường kính 3 inch x Chiều dài 1 feet | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 để 269€143.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh gang 2JGE7 Cl 40 Đường kính 3 1/2 inch x 1 Feet | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 để 269€192.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh gang 2JGE1 Cl 40 Đường kính 2 inch x Chiều dài 1 feet
€70.68 /đơn vị