2hzt3 | R Od Seal 3 1/2 Id X 4 Đường kính ngoài. 1/4 WX 3/8 H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H

Trong kho
Khoản mục: AC2DNZ phần: 2HZT3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€28.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.3-1 / 2 "
Chiều cao3 / 8 "
Bên trong Dia.3.5 "
Bên ngoài Dia.4"
Con dấu Durometer70 bờ A
Vật liệu con dấuNitrile nhiệt độ thấp
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Chất liệu vỏurêtan
Kích thướcNitrile nhiệt độ thấp
KiểuMôi kép, chữ Z sâu
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ cứng Shell (95 Shore A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZK4 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"urêtanLoại B Polyseal1 / 4 "€24.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZL1 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/4 Đường kính ngoài 3/8 W x 5/8 H | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "urêtanLoại B Polyseal3 / 8 "€41.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 Đường kính ngoài 1/2 W x 3/4 H | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "urêtanLoại B Polyseal1 / 2 "€59.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H
€28.23 /đơn vị