2hzp8 | R Od Seal 1 1/2 Id X 1 7/8 Đường kính ngoài. 3/16 WX 5/16 H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H | AC2DNK

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H

Trong kho
Khoản mục: AC2DNK phần: 2HZP8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.1-1 / 2 "
Chiều cao5 / 16 "
Bên trong Dia.1.5 "
Bên ngoài Dia.1.875 "
Con dấu Durometer70 bờ A
Vật liệu con dấuNitrile nhiệt độ thấp
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Chất liệu vỏurêtan
Kích thướcNitrile nhiệt độ thấp
KiểuMôi kép, chữ Z sâu
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ cứng Shell (95 Shore A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZJ8 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"urêtanLoại B Polyseal1 / 4 "€15.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZP9 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 3/8 H | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu3 / 16 "€13.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZR5 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Đường kính ngoài 1/4 W x 3/8 H | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu1 / 4 "€15.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H
€12.46 /đơn vị