2hzp3 | R Od Seal 3/4 Id X 1 1/8 Đường kính ngoài. 3/16 WX 5/16 H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H | AC2DNE

APPROVED VENDOR 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H

Trong kho
Khoản mục: AC2DNE phần: 2HZP3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€9.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.3 / 4 "
Chiều cao5 / 16 "
Bên trong Dia.3 / 4 "
Bên ngoài Dia.1.125 "
Con dấu Durometer70 bờ A
Vật liệu con dấuNitrile nhiệt độ thấp
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Chất liệu vỏurêtan
Kích thướcNitrile nhiệt độ thấp
KiểuMôi kép, chữ Z sâu
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ cứng Shell (95 Shore A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKL 2HZF33 / 16 "1"urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€19.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€20.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZN8 R Od Niêm phong 3/4 Id x 1 Đường kính ngoài 1/8 W x 1/4 H | AC2ADN 2HZN81 / 4 "1"Nitrile nhiệt độ thấpMôi kép, chữ Z sâu1 / 8 "€10.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Đường kính ngoài 3/16 W x 5/16 H
€9.87 /đơn vị