2hzh3 | R Od Seal 1 1/4id X 1 5/8 Od 3/16w - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Gói 2 | AC2DLF

APPROVED VENDOR 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC2DLF phần: 2HZH3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€24.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.1-1 / 4 "
Chiều cao5 / 16 "
Bên trong Dia.1.25 "
Bên ngoài Dia.1.625 "
Con dấu Durometer95 bờ A
Vật liệu con dấuurêtan
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Kích thướcurêtan
KiểuLoại B Polyseal
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Gói 2 | AC2ĐKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - Pack Of 2 | AC2DKY 2HZG51 / 4 "1.5 "1 / 8 "€21.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - Gói 2 | AC2DLC 2HZG91 / 4 "1.625 "3 / 16 "€22.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3 / 16w - Gói 2
€24.82 /đơn vị