2hzf6 | R Od Seal 1/4 Id X 1/2 Đường kính ngoài. 1/8 W - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKP

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AC2DKP phần: 2HZF6
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
€13.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh niêm phong
MàuĐen
Đối với Rod Dia.1 / 4 "
Chiều cao1 / 4 "
Bên trong Dia.1 / 4 "
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Con dấu Durometer95 bờ A
Vật liệu con dấuurêtan
Seal Temp. Phạm vi-65 F đến 220 F
Kích thướcurêtan
KiểuLoại B Polyseal
Chiều rộng1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Vật liệu con dấuKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€15.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€18.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€19.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€21.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pack Of 2 | AC2ĐKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€23.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pack Of 2 | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€23.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HZG7 R Od Seal 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - Pack Of 2 | AC2DLA 2HZG71 / 4 "1.5 "1.75 "urêtanLoại B Polyseal1 / 8 "€23.86

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Đường kính ngoài 1/8 W - Gói 2
€13.79 /đơn vị