APPROVED VENDOR 2HKU3 Thanh 4140 Đường kính 1 1/4 inch x 6 feet Lmbhn 241
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 4140 |
đường kính | 1.25 " |
Dung sai đường kính | + 0.000 / -0.005 " |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
tâm trạng | Lạnh hoàn thành / ủ |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | 241 Max |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 7228501080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | tâm trạng | Độ cứng điển hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €20.46 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €37.38 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €42.07 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €49.36 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €59.61 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €72.25 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Lạnh hoàn thành / ủ | 241 Max | €90.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.