2hkf3 | Thép dẹt 4140 1/2 X 1 Inch Chiều dài 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép dẹt 2HKF3 4140 1/2 x 1 Inch 1 Chiều dài Feet | AC2BUM

APPROVED VENDOR 2HKF3 Thép phẳng 4140 1/2 x 1 inch Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BUM phần: 2HKF3
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
€19.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại4140
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép hợp kim
tâm trạngLạnh hoàn thành / ủ
bề dầy1 / 2 "
Độ dày dung sai+ 0.000 / -0.007 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình241 Max
Chiều rộng1"
Dung sai chiều rộng+ 0.000 / -0.009 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7228505000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKD6 Thép dẹt 4140 1/4 x 1 Inch 1 Chiều dài Chân | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.40
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKD7 Thép dẹt 4140 1/4 x 2 Inch 1 Chiều dài | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€20.04
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKD8 Thép dẹt 4140 1/4 x 3 Inch 1 Chiều dài | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€29.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE6 Thép dẹt 4140 3/8 x 1 Inch 1 Chiều dài Chân | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€14.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép dẹt 2HKE7 4140 3/8 x 2 Inch Chiều dài 1 feet | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€29.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép dẹt 2HKF4 4140 1/2 x 1 1/2 Inch 1 Feet | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép phẳng 2HKF5 4140 1/2 x 2 Inch 1 Chiều dài Chân | AC2BUP 2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€37.83

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF3 Thép phẳng 4140 1/2 x 1 inch Chiều dài 1 feet
€19.75 /đơn vị