2hka7 | Thanh thép 1144 Đường kính 1 3/4 inch. X 1 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKA7 1144 Đường kính 1 3/4 inch x 1 Feet | AC2BRT

APPROVED VENDOR 2HKA7 Thanh thép 1144 Đường kính 1 3/4 inch x 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BRT phần: 2HKA7

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€51.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại1144
đường kính1.75 "
Dung sai đường kính+ 0.000 / -0.004 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình100,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình95,500 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.72
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS7228100060
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKA5 1144 Đường kính 1 1/4 inch x 1 Feet | AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€32.62
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKA6 1144 Đường kính 1 1/2 inch x 1 Feet | AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€45.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKB4 1144 Đường kính 1 1/4 inch x 3 feet | AC2BRZ 2HKB41.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€79.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKB5 1144 Đường kính 1 1/2 inch x 3 feet | AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€121.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKB6 1144 Đường kính 1 3/4 inch x 3 feet | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "€279.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKC6 1144 Đường kính 1 inch x Chiều dài 6 feet | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€85.65
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HKC7 1144 Đường kính 1 1/4 inch x 6 feet | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€143.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKA7 Thanh thép 1144 Đường kính 1 3/4 inch x 1 feet
€51.88 /đơn vị