APPROVED VENDOR 2HJW1 Hex Rod Thép carbon 12l14 1/2 inch Hex x 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu Hex |
Hợp kim Loại | 12L14 |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Kích thước hex | 1 / 2 " |
Dung sai chiều rộng Hex | +/- 0.002 " |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ bền kéo điển hình | 78,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 60,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 2 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7228606000 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | Hợp kim Loại | Kích thước hex | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Độ bền kéo điển hình | Sức mạnh năng suất điển hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVG3 | 1018 | 2" | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €200.80 | |
2HJN1 | 1018 | 1 / 2 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €31.50 | RFQ
|
2HJN2 | 1018 | 5 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €33.93 | RFQ
|
2HJN3 | 1018 | 3 / 4 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €48.86 | RFQ
|
2HJN4 | 1018 | 7 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €83.51 | RFQ
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €83.07 | RFQ
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €362.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.