APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJT9 Đường kính 12l14 7/8 inch x 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 12L14 |
đường kính | 7 / 8 " |
Dung sai đường kính | + 0.000 / -0.002 " |
Kết thúc | Chưa được đánh bóng |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 6.000 " |
Vật chất | Thép carbon |
tâm trạng | Kết thúc lạnh |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ bền kéo điển hình | 78,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 60,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Mã HS | 7228100060 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | đường kính | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €102.11 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €129.28 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €158.92 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €193.50 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €228.91 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €296.43 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €374.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.