2hjj1 | Thanh thép 1018 7/8 inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJJ1 1018 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet | AC2BLK

APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJJ1 1018 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BLK phần: 2HJJ1

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€31.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại1018
đường kính7 / 8 "
Dung sai đường kính+ 0.000 / -0.002 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+/- 3.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình55,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.77
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7228100060
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJF9 1018 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "€10.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJL1 1018 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 6 feet | AC2BME 2HJL16 ft.+/- 6.000 "€54.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJJ1 1018 Đường kính 7/8 inch x Chiều dài 3 feet
€31.80 /đơn vị