2hjg5 | Thanh thép 1018 1 1/2 inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJG5 1018 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKW

APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJG5 1018 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BKW phần: 2HJG5
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
€37.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Hợp kim Loại1018
đường kính1.5 "
Dung sai đường kính+ 0.000 / -0.002 "
Kết thúcChưa được đánh bóng
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình55,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7228100060
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtâm trạngHợp kim Loạiđường kínhKiểuĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhDung sai đường kínhKết thúcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJF4 1018 Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKK 2HJF4Kết thúc lạnh10181 / 4 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€12.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJF5 1018 Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKL 2HJF5Kết thúc lạnh10183 / 8 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€7.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJF6 1018 Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKM 2HJF6Kết thúc lạnh10181 / 2 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€12.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJF8 1018 Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKP 2HJF8Kết thúc lạnh10183 / 4 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€15.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJG1 1018 Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKR 2 tháng 1Kết thúc lạnh10181"Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€34.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJG2 1018 Đường kính 1 1/8 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKT 2 tháng 2Kết thúc lạnh10181.125 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€20.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép thanh 2HJG3 1018 Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AC2BKU 2 tháng 3Kết thúc lạnh10181.25 "Mục đích chung65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Chưa được đánh bóng€26.59

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép thanh 2HJG5 1018 Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet
€37.31 /đơn vị