APPROVED VENDOR Thép tiêu chuẩn giá đỡ 2HFU7
Cách nhận hàng Tháng Ba 26, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Ba 26, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ tiêu chuẩn |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 1 / 2 " |
Đánh giá | 16 |
Chiều cao | 36 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.