APPROVED VENDOR Tủ khóa chưa lắp ráp 2HFK7 W 36 D 18 H 78 Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Ổ khóa móc kéo |
Legacy | 6" |
Loại khóa | Cung cấp Khóa xi lanh tích hợp và / hoặc Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (18) Người |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Thép cán nguội |
Độ sâu khai trương | 17 " |
Chiều cao mở | 10.5 " |
Chiều rộng mở | 9" |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Sáu |
Trọng lượng tàu (kg) | 90.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.99 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Loại xử lý | Cấu hình tủ khóa | Độ sâu khai trương | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | Tân | Ổ khóa móc kéo | (1) Rộng, (6) Người | 17 " | 18 " | 12 " | €990.58 | RFQ
| |
2HFK8 | Tân | Ổ khóa móc kéo | (3) Rộng, (18) Người | 17 " | 18 " | 36 " | €2,271.20 | RFQ
| |
4KCU2 | màu xám | Padlock Hasp với ngón tay kéo | (3) Rộng, (18) Người | 11 " | 12 " | 36 " | €954.65 | RFQ
| |
4KCU4 | màu xám | Padlock Hasp với ngón tay kéo | (3) Rộng, (18) Người | 14 " | 15 " | 36 " | €982.38 | RFQ
| |
4KCU5 | màu xám | Padlock Hasp với ngón tay kéo | (16) Người | 17 " | 18 " | 69.5 " | - | RFQ
| |
4KCX9 | Tân | Padlock Hasp với ngón tay kéo | (1) Rộng, (6) Người | 11 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
| |
4KCY1 | Tân | Padlock Hasp với ngón tay kéo | (3) Rộng, (18) Người | 11 " | 12 " | 36 " | €954.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.