APPROVED VENDOR Phần kết nối đường sắt an toàn 2HEN2 - Gói 2
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần kết nối lan can |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Kích thước đường sắt | 1-5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.11 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2 THÁNG 3 | 96 " | €135.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.