APPROVED VENDOR Phần tay vịn an toàn 2HEK8 L 96 inch H 42-1 / 8in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần lan can |
Màu | Màu vàng |
Vật chất | Thép |
Kích thước tấm lắp | 4 x 4 " |
Chiều cao tổng thể | 42.125 " |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Kích thước đường sắt | 1-5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.