2hek7 | Phần Lan can tay an toàn 48 Inch X 42-1/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Phần tay vịn an toàn 2HEK7 48 inch x 42-1/8 In | AC2AMG

APPROVED VENDOR Phần tay vịn an toàn 2HEK7 48 Inch x 42-1 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AC2AMG phần: 2HEK7

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€204.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần lan can
MàuMàu vàng
Vật chấtThép
Kích thước tấm lắp4 x 4 "
Chiều cao tổng thể42.125 "
Chiều dài tổng thể48 "
Kích thước đường sắt1-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 13.4
Chiều cao tàu (cm)107.44
Chiều dài tàu (cm)122.43
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7610900080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao giữa ray (21 ")
  • Hình dạng đường sắt (Hình vuông)
  • Chiều cao đường ray trên (42 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HEK8 Tay vịn an toàn Phần L 96 Inch H 42-1/8in | AC2AMH 2HEK842.125 "96 "€457.92
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HEK9 Tay vịn an toàn Phần L 48in H 42-1/8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "€238.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HEN1 Tay vịn an toàn Phần L 96 Inch H 42-1/8in | AC2AMK 2 THÁNG 142.125 "96 "€436.76
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HER9 Tay vịn Phần L 4 Chân | AC2AMZ 2HER942 "48 "€147.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HET1 Tay vịn Phần L 6 Feet | AC2ANA 2HET142 "72 "€170.57
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HET2 Tay vịn Phần L 8 Feet | AC2ANB 2HET242 "96 "€239.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Phần tay vịn an toàn 2HEK7 48 Inch x 42-1 / 8 In
€204.12 /đơn vị