APPROVED VENDOR Giỏ hàng 2HDK7 4 Kệ 72x24x70 Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 2" |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Chiều cao tổng thể | 70 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 61.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Mức tăng có thể điều chỉnh | Vật liệu bánh | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Chiều rộng kệ | Màu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | Cao su | 18 " | 48 " | 18 " | Gói Bạc | cơ rôm | €516.36 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | Cao su | 18 " | 36 " | 18 " | Gói Bạc | cơ rôm | €356.24 | ||
1ECJ4 | 36.75 " | 1" | Cao su | 24 " | 36 " | 24 " | Gói Bạc | cơ rôm | €400.10 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | Cao su | 24 " | 48 " | 24 " | Gói Bạc | cơ rôm | €444.20 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | polyurethane | 18 " | 36 " | 18 " | Gói Bạc | cơ rôm | €779.24 | ||
2HDE6 | 48 " | 2" | polyurethane | 18 " | 48 " | 18 " | Gói Bạc | cơ rôm | €872.17 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | polyurethane | 18 " | 60 " | 18 " | Gói Bạc | cơ rôm | €937.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.