2hdg4 | Giỏ Dây 3 Kệ 36x24x39 Kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDG4 Xe Dây 3 Kệ Kẽm 36x24x39 | AC2AGB

APPROVED VENDOR Giỏ hàng 2HDG4 3 Kệ 36x24x39 Kẽm

Trong kho
Khoản mục: AC2AGB phần: 2HDG4

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€487.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiỏ hàng tiện ích dây
Mức tăng có thể điều chỉnh2"
Caster Dia.5"
Vật liệu bánhCao su
Loại bánh xe(4) Xoay
MàuGói Bạc
Kết thúcMạ kẽm
Tải trọng800 lb
Vật chấtThép
Số lượng kệ3
Chiều cao tổng thể42 "
Chiều dài tổng thể39.5 "
Chiều rộng tổng thể24 "
Chiều dài kệ36 "
Chiều rộng kệ24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 26.1
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)63.5
Mã HS9403200030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểMức tăng có thể điều chỉnhMàuChiều dài kệChiều rộng kệKết thúcTải trọngSố lượng kệGiá cả
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD2 Xe Dây 2 Kệ 36x18x39 Chrome | AC2AFA 2HDD218 "2"Gói Bạc36 "18 "cơ rôm800 lb2€403.42
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD3 Xe Dây 2 Kệ 48x18x39 Chrome | AC2AFB 2HDD318 "2"Gói Bạc48 "18 "cơ rôm800 lb2€463.84
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD5 Xe Dây 2 Kệ 36x24x39 Chrome | AC2AFD 2HDD524 "2"Gói Bạc36 "24 "cơ rôm800 lb2€434.67
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD6 Xe Dây 2 Kệ 48x24x39 Chrome | AC2AFE 2HDD624 "2"Gói Bạc48 "24 "cơ rôm800 lb2€536.16
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD7 Xe Dây 2 Kệ 60x24x39 Chrome | AC2AFF 2HDD724 "2"Gói Bạc60 "24 "cơ rôm800 lb2€608.83
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD8 Xe Dây 3 Kệ 36x18x39 Chrome | AC2AFG 2HDD818 "2"Gói Bạc36 "18 "cơ rôm800 lb3€434.53
DUYỆT NHÀ BÁN 2HDD9 Xe Dây 3 Kệ 48x18x39 Chrome | AC2AFH 2HDD918 "2"Gói Bạc48 "18 "cơ rôm800 lb3€488.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giỏ hàng 2HDG4 3 Kệ 36x24x39 Kẽm
€487.23 /đơn vị