2gkf9 | Bushing Cts 40 1-1/4 X 1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 2GKF9 Cts 40 1-1/4 x 1/2 Inch | AB9YQK

APPROVED VENDOR Ống lót 2GKF9 Cts 40 1-1 / 4 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9YQK phần: 2GKF9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€2.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót, CTS
Vật liệu cơ thểCPVC
Màuánh sáng vàng
Kiểu kết nốiCTS Spigot x Trung tâm CTS
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 1/2"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3917400090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 2GKF7 Cts 40 3/4 x 1/2 Inch | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"€1.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 2GKF8 Cts 40 1 x 1/2 Inch | AB9YQJ 2GKF81 "x 1/2"€1.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 2GKG1 Cts 40 1-1/2 x 1 Inch | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"€3.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2GKG2 Ống lót Cts 40 Ổ cắm trượt 2 x 1 inch | AB9YQM 2GKG22 "x 1"€6.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 2GKG3 Cts 40 2 x 1/2 Inch | AB9YQN 2GKG32 "x 1/2"€6.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót 2GKF9 Cts 40 1-1 / 4 x 1/2 inch
€2.22 /đơn vị