APPROVED VENDOR 2FGX6 Nỉ F1 1/2 "Độ dày 1/2" x 12 "
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải băng |
Chịu mài mòn | Xuất sắc |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Mau trăng Nga |
Tỉ trọng | 8 Lbs./Sq. yd. |
Đồng hồ đo độ cứng | 30 đến 40 Bờ A |
Lớp | F1 |
Độ cứng | Công ty bổ sung |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -80 độF |
Độ bền kéo | 500 psi |
bề dầy | 1 / 2 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Cao |
Chiều rộng | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 5602210000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.