APPROVED VENDOR 2FA59 Vít đầu lục giác 1/4-28 X 1-1/4, 50PK
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Kích thước Dia./Thread | 1 / 4 "-28 |
đường kính | 1 / 4 " |
Kết thúc | Trơn |
Địa bích. | 3 / 8 " |
Lớp | A574 |
Chiều cao đầu | 1 / 4 " |
Loại đầu | Mặt bích 12 điểm |
Trưởng Width | 1 / 4 " |
Chiều dài dưới đầu | 1.25 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
Vật chứng | 140,000 psi |
Độ cứng Rockwell | C37 đến C45 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ bền kéo | 170,000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 1.25 " |
Kiểu chủ đề | Hoàn toàn theo luồng |
Loại sợi | đầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7318158085 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | đường kính | Địa bích. | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài dưới đầu | Độ dài chủ đề | Kiểu chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 15 / 32 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Hoàn toàn theo luồng | €39.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.