APPROVED VENDOR 2EYR8 Angle Aluminium 6061 Độ dày 3/16 inch Chân 1 inch Chiều dài 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 6061 |
góc | 90 Degrees |
Kết thúc | Mịn không đánh bóng |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chân dài | 1" |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.012 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 8.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | T6 |
bề dầy | 3 / 16 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.007 " |
Độ cứng điển hình | 95 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7604291000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chân dài | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Vật chất | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | Mịn | 3/4" x 1-1/2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC loại I | 0.08 " | +/- 0.002 " | €53.09 | RFQ
|
1UNJ1 | Mịn | 2 "x 2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC loại I | 0.25 " | +/- 0.063 " | €95.58 | |
2EYN2 | Mịn không đánh bóng | 1.25 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Nhôm | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €12.08 | |
2EYN4 | Mịn không đánh bóng | 1.5 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Nhôm | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €15.63 | |
2EYN6 | Mịn không đánh bóng | 2" | 4ft. | +/- 4.000 " | Nhôm | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €21.38 | |
2EYN8 | Mịn không đánh bóng | 3 / 4 " | 8ft. | +/- 8.000 " | Nhôm | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €14.70 | RFQ
|
2EYP1 | Mịn không đánh bóng | 1" | 8ft. | +/- 8.000 " | Nhôm | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €16.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.