U00000.000.0001 | Thước đo ren | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Thread Measuring Gauge | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR Máy đo ren U00000.000.0001

Trong kho
Khoản mục: AB9NLV phần: U00000.000.0001Tham chiếu chéo: 2EE44

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chỉ số
Chiều dài9"
Vật chấtnhựa
Các biện phápBu lông, đai ốc và vòng đệm
Phạm viUSS và SAE #6 đến 1", ID #8 đến 5/8", 0 đến 4", Thước đo hệ mét 6 đến 22 mm, Chiều dài hệ mét 0 đến 100 mm
bề dầy0.3 "
Chiều rộng3.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy đo ren U00000.000.0001
€12.72 /đơn vị