2dmx8 | Vít vai 1" Đường kính X 3-1/2 Chiều dài 188 Thép không gỉ, 2pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2DMX8 Vít vai 1 Đường kính X 3-1/2 Chiều dài 188 Thép không gỉ, 2PK | AB9KCV

APPROVED VENDOR Vít vai 2DMX8 Đường kính 1" X 3-1/2 Chiều dài Thép không gỉ 188, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AB9KCV phần: 2DMX8
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
€305.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.1-5 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 8 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng70,000 PSI
Độ cứng RockwellB55
Dia vai.0.996 đến 0.998 "
Chiều dài vai3.5 "
Độ dài vai0.01 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề3 / 4-10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít vai 2DMX8 Đường kính 1" X 3-1/2 Chiều dài Thép không gỉ 188, 2PK
€305.50 /đóng gói