2czb8 | Kích thước đầu gia nhiệt Propane 4h | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước đầu đốt nóng 2CZB8 4h Propane | AB9GED

APPROVED VENDOR Kích thước đầu tip sưởi ấm 2CZB8 4h Propane

Trong kho
Khoản mục: AB9GED phần: 2CZB8

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€139.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo sưởi ấm
Áp suất nhiên liệu10 đến 30 psi
Dịch vụ gasPropane
Áp suất oxy36 đến 82 psi
Kích thước máy4H

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8468901000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước đầu đốt 2CZB7 3h Propane | AB9GEC 2CZB73H-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kích thước đầu tip sưởi ấm 2CZB8 4h Propane
€139.37 /đơn vị