APPROVED VENDOR Kích thước đầu tip sưởi ấm 2CZB7 3h Propane
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo sưởi ấm |
Áp suất nhiên liệu | 8 đến 25 psi |
Dịch vụ gas | Propane |
Áp suất oxy | 26 đến 72 psi |
Kích thước máy | 3H |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 8468901000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
2CZB8 | 4H | €139.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.