Victor Nhiệt Động Lực 0331-0009 | Mẹo cắt axetylen | 5kj16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắt axetylen VICTOR 0331-0009 | AE4GYN 5KJ16

VICTOR 0331-0009 Mẹo cắt axetylen

Trong kho
Khoản mục: AE4GYN Mẫu: 0331-0009Tham chiếu chéo: 5KJ16

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€35.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo cắt
Dòng axetylen4 đến 6 scfh
Áp suất axetylen3 đến 5
Loại ngọn lửaCắt trung tính
Dịch vụ gasAcetylen
Lưu lượng oxy30 đến 35 scfh
Áp suất oxy20 đến 25
Kích thước máy3-101-00
Độ dày thép1 / 4 "
Kiểu1 mảnh
UPC716352047296

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8468901000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDịch vụ gasKích thước máyKích thước mẹoKiểuGiá cả
VICTOR 0333-0303 Đầu cắt Propane /khí tự nhiên 1-gpn | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan / Khí tự nhiên1-GPN12 mảnh€43.26
VICTOR 0330-0009 Mũi cắt 1 mảnh 6 inch | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetylen661 mảnh€35.75
VICTOR 0330-0113 Mũi cắt 1 mảnh 2 inch | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetylen2"21 mảnh€71.98
VICTOR 0333-0355 Mẹo cắt 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355Propylen2"0.060MT hp€20.46
VICTOR 0333-0354 Mũi cắt Mthp 1 Size 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354Propylen1"0.047MT hp€21.76
Đầu cắt axetylen VICTOR 0330-0002 | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetylen1-101-3-1 mảnh€33.53
Đầu cắt axetylen VICTOR 0330-0004 | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetylen1-101-00-1 mảnh€36.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICTOR 0331-0009 Mẹo cắt axetylen
€35.31 /đơn vị