2cy24 | Máy Giàn Vít Inox 10-32 X 3/8l, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CY24 Giàn vít máy Thép không gỉ 10-32 X 3/8L, 100PK | AB9FZR

APPROVED VENDOR Máy 2CY24 Giàn trục vít bằng thép không gỉ 10-32 X 3/8L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9FZR phần: 2CY24

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.448 "
Chiều cao đầu0.118 "
Loại đầuGiàn
Chiều dài3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy 2CY24 Giàn trục vít bằng thép không gỉ 10-32 X 3/8L, 100PK
€19.03 /đóng gói